Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.856 po
- Largeur intérieure0.375 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.594 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.079 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.200 po
- Diamètre du rouleau0.400 po
- Résistance à la traction6830 lbf
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas50 / 5/8 po
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens192 / 10 pi
- Nombre de torons entre1
- Type de produitChaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceDurée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
- SérieX-Tendance
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606
Aperçu
- Chaîne à rouleaux à brin simple X-Tend