Motion
SHUSTER X-TEND 60-1CLSBR

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 60-1CLSBR

Maillon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI06712971
N° MFRSHUSTER X-TEND 60-1CLSBR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SHUSTER CORP
SHUSTER X-TEND 60-1CLSBR

Maillon de chaîne à rouleaux - 60 / 3/4 po chaîne et pas, pince à ressort
N° D’ARTICLE MI06712971
N° MFRSHUSTER X-TEND 60-1CLSBR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.049 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.495 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.713 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.093 po
  • Diamètre de la broche
    0.235 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Pince à ressort
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Durée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
  • Normes respectées
    ANSI / ASME / ISO 606

Aperçu

Description du fabricant
X-TEND 60-1 CLSBR