Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.374 po
- Taille et pas de la chaîne80 / 1 po
- Largeur intérieure0.620 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.950 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.120 po
- Diamètre de la broche0.313 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas80 / 1 po
- Type de lienLien de connexion
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceDurée d’usure maximale/réduire l’allongement initial
- Normes respectéesANSI / ASME / ISO 606