Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre3/4 po
- Anneau intérieur Largeur1.7205 po
- Anneau extérieur Largeur0.6693 po
- Extérieur Diamètre47 mm
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de produitRoulements d'insert de bille
- Capacité de charge dynamique radiale2880 lbf
- Capacité de charge statique radiale1230 lbf
- Type de jointContact avec Flinger