Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1-1/4 po
- Anneau intérieur Largeur2.0118 po
- Anneau extérieur Largeur0.7874 po
- Extérieur Diamètre2.8346 po
Détails
- Matériau du roulement52100 Acier de roulement
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService moyen
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Capacité de charge dynamique radiale5775 lbf
- Capacité de charge statique radiale3430 lbf
- Type de jointContact avec Flinger