Motion
7850 OLP
Dévidoir pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 1/2 po x 25 pi, 300 psi, rouge, 1/2 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI06714678
N° MFR7850 OLP
Prix770.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dévidoir pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 1/2 po x 25 pi, 300 psi, rouge, 1/2 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI06714678
N° MFR7850 OLP

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix770.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    1/2 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 1/2 po x 25 pi
  • Sortie de tuyau
    3/4 NPT - Homme
  • Type de tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    699567000228
  • Température maximale
    150 °F
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    300 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • Sortie de bobine
    1/2 NPT - Femme
  • CUP_NON
    699567000228

Aperçu

Description du fabricant
7850 OLP 141215-669
  • La série 7000 est très robuste et idéale pour les applications les plus exigeantes
  • La base et le bras de guidage de l'enrouleur sont fabriqués à partir d'acier de haute qualité conçu avec des formes structurelles et des goussets pour offrir la plus grande résistance
  • Le flexible basse pression standard est uniquement destiné à l'alimentation en air ou en eau
  • L'enrouleur de base sans flexible peut être utilisé pour l'air, l'eau ou l'huile
  • Le bras de guidage s’ajuste à trois positions
  • Acier renforcé - Le bras de guidage et la base en acier sont estampés avec des nervures et des goussets pour assurer une résistance maximale et un poids le plus léger possible
  • Conception pivotante sans contrainte à débit complet - Le pivot pivotant à débit complet combine la conception et les matériaux de joint de la plus haute qualité avec les zones de roulement pour assurer une durée de vie maximale
  • Le tuyau est raccordé à la base pour éliminer le risque de contrainte excessive sur le raccord tournant
  • Ressort d’entraînement longue durée - L’arbre de décrochage élimine pratiquement tout risque d’endommagement du ressort dû à l’enroulement inversé
  • Seul l’acier à ressort de la plus haute qualité est utilisé et conditionné pour s’assurer qu’il n’y a pas d’imperfections offrant une durée de vie maximale
  • Finition de qualité et résistant à la corrosion - Les composants individuels revêtus de poudre offrent une protection maximale contre la corrosion prématurée