Spécifications
Dimensions
- Hauteur4.75 po
- Longueur13.66 po
- Longueur rétractée13 po
- Accident vasculaire cérébral8 po
- Poids5.00 lb
- Largeur3.25 po
Détails
- Tirage actuel9 A
- Cycle de service à charge nominale25 %
- Capacité de charge dynamique250 lb
- ECCNEAR99
- Code d’harmonisation8483.40.9000
- Tension d’entrée12 V
- Capacité de charge250 lb
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- MontageClévis
- Type d’entraînement à visVis Acme
- SérieTMD
- Vitesse à pleine charge0.4 po/s
- Capacité de charge statique250 lb
Aperçu
- Conception compacte
- Plage de température : -20ºF à 120ºF (-29ºC à 50ºC)
- Norme de protection IP50
- Entraînement par courroie de distribution pour un fonctionnement silencieux
- Boîtier en aluminium et tube extérieur
- Tube de traduction en acier inoxydable
- Montage à double chape
- Bornier facile à câbler (modèles à interrupteur de fin de course)
- Tube de traduction à clé
- Moteurs à aimant permanent - aucune protection contre les surcharges thermiques
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccord rotatif Duff-Norton série 9000Raccord rotatif Duff-Norton série 9000
Voir la brochure
Raccord rotatif Duff-Norton série 5000Raccord rotatif Duff-Norton série 5000
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série TActionneurs linéaires Duff-Norton série T
Voir la brochure
Actionneurs linéaires Duff-Norton série SPAActionneurs linéaires Duff-Norton série SPA
Voir la brochure