Spécifications
Dimensions
- Profondeur7.48 po
- Hauteur37.40 po
- Poids51 lb
- Largeur15.75 po
Détails
- CouleurGris pâle - RAL 7035
- Capacité de climatisation10748 Btu/h
- Norme de protection de l’environnementType 12/3R/4
- Débit2 gal/min
- Connexions produitRaccord cannelé de tuyau de 1/2 po
- Fréquence60 Hz
- Valeur nominale du fusible16 A
- Type d’échangeur de chaleurAir à eau
- Renseignements importantsLa capacité de refroidissement est basée sur l’alimentation en eau à 50°F
- EmplacementIntérieur, extérieur
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier galvanisé - Revêtement en poudre
- Niveau sonore maximum54 dB
- Style de montageMontage latéral
- Courant de fonctionnement nominal3.8 A
- Manuel d’utilisation
- Consommation d’énergie453 W
- SériePWS
- NormesUL, cUL, CE
- Fiche technique
- Plage de contrôle de la température47°F à 122°F - Réglage en usine 95 °F
- Applications typiquesConditions extrêmes avec environnements caustiques à température ambiante élevée ou extrêmement sales, boîtiers d’automatisation industrielle, coffret de commande électrique, panneau de pompe, boîtiers de boulangerie commerciale
- Tension115 V
- Tolérance de tension± 10%
- Pression d’eau145 psig
Aperçu
- Fabriqué aux États-Unis
- Ancien modèle compatible avec nos échangeurs de chaleur air-eau existants de la série PWS 7000
- Conception robuste conçue pour les conditions et les environnements ambiants difficiles
- Nécessite uniquement une source de liquide et une alimentation
- La conception à long débit d’air aspire l’air chaud du haut du boîtier, fournissant de l’air frais sous les composants
- Conception en boucle fermée qui isole l’air ambiant externe contaminé de l’air conditionné à l’intérieur
- Facile à entretenir et à entretenir◦Séparez la barrière physique entre le circuit de liquide et l’enceinte, l’eau reste toujours loin de l’intérieur de l’armoire
- Thermostat réglable pour un contrôle précis de la température du boîtier
- Hautement écoénergétique
- Compatible avec les refroidisseurs emballés de Pfannenberg
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de la série Protect de PfannenbergAlarmes sonores et visuelles conçues pour une performance fiable et réduisant les risques dans les environnements industriels et extérieurs les plus difficiles. Avec des options pour les alarmes d’incendie, de gaz, de sécurité des machines et de processus, la série comprend des modèles antidéflagrants et offre une protection élevée contre les infiltrations et une construction robuste.
Voir la circulaire
Guide de référence thermique PfannenbergLes solutions de gestion thermique de Pfannenberg sont conçues pour aider à réguler la température des enceintes et protéger les composants électriques dans les environnements industriels difficiles. Le guide décrit les méthodes de refroidissement et les solutions de boîtier utilisées pour soutenir la fiabilité et la performance de l’équipement dans une gamme d’ applications industrielles.
Voir la circulaire
Filtre roulant de qualité supérieure PQF PfannenbergLe filtre rapide de qualité supérieure PQF est conçu pour aider à protéger l’équipement critique en filtrant la poussière, les particules et la brume huileuse qui peuvent obstruer les voies de circulation de l’ air et contribuer à la surchauffe. Le guide comprend des informations sur l’installation magnétique rapide et le remplacement simplifié du filtre, conçu pour minimiser le temps d’entretien et les interruptions de production.
Voir la circulaire
Les grues de Pfannenberg hissent la circulaire de signalisationLes dispositifs de signalisation sonore et visuelle à haute intensité de Pfannenberg sont conçus pour améliorer la sécurité et la sensibilisation du personnel dans les aciéries, les parcs de stationnement et d’autres environnements industriels difficiles.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Série eCool DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement montées sur le dessus de la série DTT de Pfannenberg sont 100 % sans condensation. Ces unités sont idéales pour une installation peu encombrante sur le dessus de l’armoire de commande.
Solutions de refroidissement DTS/DTT de Pfannenberg
Les unités de refroidissement Pfannenberg fonctionnent selon le principe du cycle Carnot. Cela signifie que l'unité de refroidissement fonctionne comme une pompe à chaleur qui pompe l'énergie thermique transférée de l'armoire électronique (chaleur dissipée des composants) jusqu'à un niveau de température plus élevé.