Motion
H430R24
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1-1/2 po DI, 2.17 po DE, 2550 psi pression de service, 10200 psi pression d'éclatement, couvercle en UHMWPE, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06716372
N° MFRH430R24
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1-1/2 po DI, 2.17 po DE, 2550 psi pression de service, 10200 psi pression d'éclatement, couvercle en UHMWPE, tube en caoutchouc synthétique
N° D’ARTICLE MI06716372
N° MFRH430R24
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    19.69 po
  • Hauteur
    2.17 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    24
  • Longueur du tuyau
    50.00 pi
  • Poids du tuyau
    105.00 lb
  • Diamètre intérieur
    1.5 po
  • Longueur
    50.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    20.00 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1-1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.17 po
  • Diamètre extérieur
    2.17 po
  • Longueur totale
    50.00 pi
  • Poids global
    105.00 lb
  • Poids
    105.00 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
  • Demandes
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour une utilisation industrielle générale.
  • Pression d’éclatement
    10200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    430 U, 4S
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc synthétique
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H430R
  • Mot-clé de description
    SAE 100R12
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    UHMWPE
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Caoutchouc synthétique
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Numéro CUP du fabricant
    639789291592
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    2550 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    2550 psi
  • Température maximale
    260 °F
  • Pression de service maximale
    2550 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Pression nominale
    2550 psi
  • Normes respectées
    EN856 4SP|SAE 100R12|Approuvé MSHA|MSHA IC-84/71
  • Nom commercial/de marque
    Série H430R
  • Nom/numéro commercial
    Série H430R
  • Matériau du tube
    Caoutchouc synthétique
  • CUP_NON
    639789291592
  • Pression de service
    2550 psi
  • Température de fonctionnement max.
    260 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
H430R24 H430 CH DE RHINOHIDE EN SPIRALE II
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau