Motion
MANCHON FXL 5.5E

LOVEJOY INC
FXL 5.5E SLEEVE

Manchon de couplage à bride 69790429048 - FX, 5.5, exposé, 13.1300 po de diamètre extérieur, 6.9100 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06717026
N° MFRFXL 5.5E SLEEVE
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
FXL 5.5E SLEEVE

Manchon de couplage à bride 69790429048 - FX, 5.5, exposé, 13.1300 po de diamètre extérieur, 6.9100 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI06717026
N° MFRFXL 5.5E SLEEVE
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    5.5
  • Manchon extérieur Diamètre  
    13.1300 po
  • Salopette à manches Longueur  
    6.9100 po
  • Poids
    73.85 lb

Détails

  • Type de boulon
    Exposé
  • Type de flexion
    Pleine flexibilité
  • Numéro CUP du fabricant
    697904290486
  • Type de produit
    Manchons d’accouplement d’engrenage
  • Série
    FX
  • Matériau du manchon
    Acier
  • Type de manchon
    Bride
  • Capacité de couple
    670700 po

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON FXL 5.5E