Motion
B051150.WAQTA--
Réducteur de vitesse - 50:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI06725987
N° MFRB051150.WAQTA--
Prix1,258.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse - 50:1 Rapport, 1.9700 po de distance centrale, entrée face C, sortie solide, 1.0000 po de taille de sortie, sortie droite
N° D’ARTICLE MI06725987
N° MFRB051150.WAQTA--
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
Prix1,258.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    1.9700 po
  • Longueur
    19 po
  • Taille de sortie
    1.0000 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    18.9 lb
  • Largeur
    10 po

Détails

  • Type d’entrée
    Visage en C
  • Numéro CUP du fabricant
    0759170325849
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • CUP_NON
    0759170325849

Aperçu

Description du fabricant
B051150.WAQTA-- UNITÉ À RÉDUCTION SIMPLE