Spécifications
Dimensions
- Élévateur standard20 pi
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Matériau de la chaîneAcier
- Type de palan à levierChaîne
- SérieLSB-B
- Capacité de poids1 tonne
Aperçu
- Mécanisme à roue libre de pointe permettant une prise et un positionnement rapides et faciles d’une seule main de la chaîne lâche
- Unité et poignée en alliage d’aluminium ductile haute résistance
- La poignée rotative 360° offre des options de montage polyvalentes lorsqu’elle est utilisée dans des espaces confinés
- Le frein à disque reste propre et sec, éliminant la dérive et les claquements pour une fixation sûre de la charge
- La chaîne de levage en acier trempé offre une résistance élevée et résiste à l’usure
- Les engrenages en acier allié sont traités thermiquement pour une longue durée de vie et sont lubrifiés à vie