Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6300 po
- Hauteur totale3.7500 po
- Poids0.71 lb
Détails
- Type de roulementExtrémités de tige sphériques
- Revêtement de finitionAcier
- Matériau du boîtier24 mm
- Numéro CUP du fabricant637400586485
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Plage de température de fonctionnement200°
- Type de produitRoulements de commande de la cellule
- Capacité de charge dynamique radiale5000 lbf
- Capacité de charge statique radiale7090 lbf
- SérieRBC®
- Normes respectéesMIL-PRF-23827, SAE-AS6039
- CUP_NON637400586485
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Roulements à section mince RBC pour robots industrielsLes roulements RBC offrent une grande variété de styles de roulements à section mince pour les applications robotiques exigeantes.
Voir la brochure
La gamme de produits métriques Heim de RBCLa gamme de produits élargie de Heim d’extrémités de tige métriques et de roulements sphériques.
Voir la brochure