Motion
SMLG1040

HEIM BEARING
SMLG1040

Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI06729032
N° MFRSMLG1040
Prix309.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEIM BEARING
SMLG1040

Roulement d’extrémité de tige à engrenage RBC - Série SM, SMG, mâle, 4 pièces - Métal à métal
N° D’ARTICLE MI06729032
N° MFRSMLG1040
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
Prix309.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1 po
  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Hauteur totale
    2.0000 po
  • Taille du filetage de la tige
    M10 x1.5
  • Taille du filetage
    M10x1.5
  • Poids
    0.13 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier chromé
  • Revêtement de finition
    Acier
  • Grade
    Précision métrique
  • Matériau du boîtier
    Acier au carbone
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    637400198114
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à +248 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Laiton
  • Capacité de charge statique radiale
    5171 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    Schaublin®
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    Métrique
  • CUP_NON
    637400198114

Aperçu

Description du fabricant
SMLG1040 BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté