Motion
33-425LY/TG
Tricot sans couture pour service général - taille TG ou taille 10 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI06734567
N° MFR33-425LY/XL
Prix3.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tricot sans couture pour service général - taille TG ou taille 10 , enduit de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 13 , matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI06734567
N° MFR33-425LY/XL
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
Prix3.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur  
    63 cm
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Fabrication, assemblage, automobile
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Paume, doigts
  • Couverture du revêtement
    Paume et doigts
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Utilisé dans l’assemblage électronique et informatique, le contrôle de la qualité, l’inspection et l’assemblage général.
  • Mot-clé de description
    Sans couturesEnduit de gants
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    3131
  • Approuvé par la FDA
    Non
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Plat
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, assemblage, automobile
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    13
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Jaune haute visibilité
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Matériau de la doublure
    Polyester
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    33-425 l’an dernier/TG
  • Numéro CUP du fabricant
    616314092213
  • Matériel
    Polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    G Tek
  • Type de protection
    Usage général
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Haute visibilité
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    G-Tek
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Dissipation statique
    Non
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit
  • CUP_NON
    616314092213

Aperçu

Description du fabricant
33-425LY/XL G-TEK HV HAUTE VIS JAUNE
  • La coquille en tricot de polyester sans couture offre un confort, une dextérité des doigts et une respirabilité accrus
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Dos respirant pour plus de confort
  • Paire emballée pour faciliter la distribution