Motion
TX3-5.167--180

GROVE GEAR
TX3-5.167--180

Multiplicateur de rapport hélicoïdal TX3-5.167--180 - Arbre plein, 5.167:1 Rapport, 10.07 ch à 1750 tr/min HP max., 1.1250 po d’entrée, arbre plein, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI06736364
N° MFRTX3-5.167--180
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GROVE GEAR
TX3-5.167--180

Multiplicateur de rapport hélicoïdal TX3-5.167--180 - Arbre plein, 5.167:1 Rapport, 10.07 ch à 1750 tr/min HP max., 1.1250 po d’entrée, arbre plein, cadre 180TC
N° D’ARTICLE MI06736364
N° MFRTX3-5.167--180
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    TX3
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    180TC
  • Taille de sortie
    1.1250 po
  • Ratio
    5.167:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TX3-5.167--180
  • Page de produit du fabricant
  • Puissance d’entrée maximale
    10.07 ch à 1750 tr/min
  • Régime de sortie
    339 tr/min
  • Couple de sortie
    1836 lb
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Capacité de charge suspendue
    900 lb
  • Types de produits
    Parallèle
  • Série
    RM

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR TX3-5.167-180 (707129L)
  • La conception à double usage peut être utilisée comme réducteur en ligne unique ou comme boulon à l’entrée de tout réducteur d’engrenage à face en C pour multiplier le rapport de réduction global
  • Boîtier en fonte
  • Rempli en usine de lubrifiant Mobil Glygoyle 460 polyalcalinène glycol haut de gamme – approuvé par l’USDA Classe H1
  • Les joints à lèvres doubles Viton® offrent une durée de vie prolongée grâce à une résistance accrue aux températures élevées, à l’abrasion et aux produits chimiques
  • Styles à bride C ou à entrée solide disponibles
  • Entrée/sortie 180TC à 210TC
  • Engrenage hélicoïdal pour optimiser l’efficacité du système