Motion
QT 7/8
Bague à déconnexion rapide - Bague QT, 0.8750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06736682
N° MFRQT 7/8
Prix21.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague à déconnexion rapide - Bague QT, 0.8750 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI06736682
N° MFRQT 7/8
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
Prix21.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille de la bague
    QT
  • Taille de la rainure de clavette
    0.20 x 0.08 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro de catalogue du fabricant
    78170009
  • Numéro CUP du fabricant
    770075429739
  • Type de produit
    Bagues coniques fendues
  • CUP_NON
    770075429739

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE QT 7/8
  • Les détails affichés qui n’affectent pas la fonction du variateur ou le poids global peuvent être modifiés sans préavis
  • Convient à une utilisation avec les poulies de bague conique FHP et les pignons PowerGrip HTD dans les applications de transmission de puissance qui nécessitent une rotation synchrone
  • Les bagues sont fabriquées selon des tolérances précises
  • Offert en tailles d’alésage populaires
  • Les alésages en vrac anglais de plus de 1 1/4 po sont fournis avec des clés spéciales pour s'adapter aux clés de profondeur standard Les alésages en vrac métriques de plus de 30mm po sont fournis avec des clés spéciales pour s'adapter aux clés de profondeur standard