Motion
7S X 7/8

LOVEJOY INC
7S X 7/8

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 7, 0.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740161
N° MFR7S X 7/8
Prix111.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
7S X 7/8

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 7, 0.8750 po. Alésage, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740161
N° MFR7S X 7/8
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
Prix111.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.9400 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    2.8100 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8400 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144764935
  • Matériel
    Fonte
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Endurance S-Flex
  • CUP_NON
    685144764935

Aperçu

Description du fabricant
7S-FLNG-7/8-1/4X1/8KW-SP kW