Motion
3J X 12MM

LOVEJOY INC
3J X 12MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 3, diamètre de 12 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740242
N° MFR3J X 12MM
Prix23.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
3J X 12MM

Bride d’accouplement de manchon - Bride S-Flex, taille 3, diamètre de 12 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06740242
N° MFR3J X 12MM
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
Prix23.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    2.0000 po
  • Code de taille de raccord
    3
  • Bride Diamètre  
    2.0620 po
  • Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.8100 po
  • Diamètre extérieur
    2.0620 po

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Code de type de bride de moyeu
    J
  • Matériau du concentrateur
    Fonte
  • Type de concentrateur
    Bride S-Flex
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144414878
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    S-Flex
  • CUP_NON
    685144414878

Aperçu

Description du fabricant
3J-FLNG-12MMH7-4X1.8MMKW