Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre28 mm
- Longueur totale de l’accouplement2.8100 po
- Code de taille de raccord5
- Bride Diamètre3.2500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu1.8800 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.3400 po
- Diamètre extérieur3.2500 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144415219
- MatérielFonte
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieEndurance S-Flex
- CUP_NON685144415219