Motion
69790493146

LOVEJOY INC
69790493146

Accouplements à disques complets - Alésage grossier, 132 mm LTOT
N° D’ARTICLE MI06740550
N° MFR69790493146
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
69790493146

Accouplements à disques complets - Alésage grossier, 132 mm LTOT
N° D’ARTICLE MI06740550
N° MFR69790493146
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement axial
    0.1020 po;2.60 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    5.2000 po;132 mm
  • Diamètre de la bride du moyeu
    3.3100 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.3600 po, 59.94 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.50 °
  • Diamètre maximal de l’alésage
    2.3800 po, 60 mm
  • Longueur totale
    132 mm
  • Poids
    18.53 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Type de couplage
    Disque
  • Distance entre les extrémités de l’arbre
    4.2500 po;108 mm
  • Puissance à 100 tr/min
    15.40 hp
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    14600 tr/min
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Style
    Non ennuyé
  • Couple nominal (po-lb)
    9700 po-lb
  • Raideur de torsion
    4.40 po-lb/rad

Aperçu

Description du fabricant
SX132-6 CPLG RSBXRSB BSE/4.25
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon