Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre2.0000 po
- Longueur totale de l’accouplement9.2500 po
- Code de taille de raccord13
- Bride Diamètre11.7500 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu6.7500 po
- Longueur jusqu’à Alésage4.3800 po
- Diamètre extérieur11.7500 po
Détails
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Code de type de bride de moyeuS
- Matériau du concentrateurFonte
- Type de concentrateurBride S-Flex
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144354419
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieS-Flex
- CUP_NON685144354419