Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage13T-16/32
- Code de taille de raccord200
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.6000 po
- Taille de la rainure de clavettePas de rainure de clavette
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0800 po
- Diamètre extérieur3.1500 po
- Poids2.50 lb
Détails
- Type d’alésageSpécifié
- Matériau du concentrateurFer fritté
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro CUP du fabricant845271086373
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieLH
- CUP_NON845271086373