Motion
CJ125 92A JAUNE URE

LOVEJOY INC
CJ125 92A YELLOW URE

68514461459 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI06741673
N° MFRCJ125 92A YELLOW URE
Prix1,767.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ125 92A YELLOW URE

68514461459 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI06741673
N° MFRCJ125 92A YELLOW URE
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
Prix1,767.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    125
  • Épaisseur de l’élément
    46.00 mm
  • Désalignement parallèle maximal
    0.008 à 0.027 po
  • Diamètre extérieur
    290.00 mm
  • Poids
    3.35 lb

Détails

  • Couleur
    Jaune
  • Duromètre d’élément
    92 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514461459
  • Numéro CUP du fabricant
    685144614599
  • Rpm max.
    2000 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    6649 N-m
  • CUP_NON
    685144614599

Aperçu

Description du fabricant
CJ 125 ARAIGNÉE 92A JAUNE