Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord125
- Épaisseur de l’élément46.00 mm
- Désalignement parallèle maximal0.008 à 0.027 po
- Diamètre extérieur290.00 mm
- Poids3.38 lb
Détails
- CouleurRouge
- Duromètre d’élément95 , rive A
- Matériau de l’élémentPolyuréthane
- Type d’élémentSpider - Centre ouvert
- Type de mâchoireCourbe
- Numéro de catalogue du fabricant68514462080
- Numéro CUP du fabricant685144620804
- Rpm max.2000 tr/min
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- SérieCJ
- Capacité de couple9999 N-m
- CUP_NON685144620804