Spécifications
Dimensions
- Longueur20 m
- Rayon recommandé100 mm
- Rayon de courbure de fermeture du tube65 mm
- Diamètre intérieur du tube9 mm, 0.354 po
- Diamètre extérieur du tube12 mm, 0.472 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurTranslucide
- Pays d’origineJP
- Mot-clé de descriptionAir/eau/gaz inerte
- Type de liquideAir, eau, gaz inerte
- Catalogue du fabricant
- Matériel (Nom complet)Copolymère d’éther vinylique perfluoroalkoxy de tétrafluoroéthylène
- Spécification du matérielConsultez le catalogue du fabricant (lien ci-dessous) pour obtenir la liste complète des produits chimiques auxquels cette série de tubes est résistante.
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de fonctionnement à température ambiante145 psi
- Matériau du tubeFluoropolymère (PFA)
- Applications typiquesRésistance à la chaleur, gaz inerte, air/eau à usage général