Motion
RJ2015H
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI06742872
N° MFRRJ2015H
Prix50.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI06742872
N° MFRRJ2015H
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
Prix50.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm
  • Poids
    120 g

Détails

  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    15 J
  • Série
    RJ

Aperçu

Description du fabricant
RJ2015H ABSORBEUR DE CHOC
  • Convient pour arrêter doucement les objets légers ou les objets transférés à basse vitesse
  • Le temps d’amorti est réduit de 30 %
  • Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse de fonctionnement du cylindre
  • La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
  • Les options comprennent un écrou hexagonal et un écrou de butée

Les clients ont également acheté