Motion
B19MV
Détartreur à aiguille à air X28 po 1/8 po, faible vibration, course 0.79 po / 20 mm, diamètre de l’alésage 1.35 po / 34.4 mm - 3000 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06743218
N° MFRB19MV
Prix1,067.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Détartreur à aiguille à air X28 po 1/8 po, faible vibration, course 0.79 po / 20 mm, diamètre de l’alésage 1.35 po / 34.4 mm - 3000 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06743218
N° MFRB19MV
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
Prix1,067.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.4 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Diamètre de l’aiguille
    1/8 po
  • Longueur de l’aiguille
    7 po
  • Longueur totale
    14-51/64 po
  • Poids de l’outil
    7.9 lb

Détails

  • Consommation d'air
    4.4 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Comprend des aiguilles
    Aiguilles incluses
  • Nombre d’aiguilles
    19
  • Source d’alimentation
    Air
  • Contrôle des vibrations
    Contrôle des vibrations inclus

Aperçu

Description du fabricant
DÉTARTREUR D’AIGUILLES B19MV IMPRÉGNÉ DE VIBRATIONS
  • Détartreur d’aiguille à vibrations pistolet
  • Poignée coussinée pour un meilleur confort de l’opérateur
  • Marteau à déchiqueter robuste
  • Convient à une utilisation très intensive
  • Facile à remplacer par un marteau à déchiqueter
  • Verrouillage du levier

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good