Motion
CP3349-SALAVEL

CHICAGO PNEUMATIC
CP3349-SALAVEL

Meuleuse verticale pneumatique 230 mm (9 po), 4.02 HP / 3000 W
N° D’ARTICLE MI06743227
N° MFRCP3349-SALAVEL
Prix3,118.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP3349-SALAVEL

Meuleuse verticale pneumatique 230 mm (9 po), 4.02 HP / 3000 W
N° D’ARTICLE MI06743227
N° MFRCP3349-SALAVEL
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
Prix3,118.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la meule
    9 po
  • Taille de l’entrée
    0.50 po
  • Longueur totale
    11.00 po
  • Poids de l’outil
    9.70 lb
  • Poids
    9.7 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    93.0 pcm
  • Puissance
    4.02 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451692889
  • Matériel
    Aluminium
  • Vitesse maximale
    6500 tr/min
  • CUP_NON
    015451692889

Aperçu

Description du fabricant
CP3349-SALAVEL MEUBLE VERTICAL 9 PO
  • Dispositif de prévention de survitesse inclus
  • Réservoir de lubrifiant intégré
  • Levier de sécurité à double action
  • Boîtier robuste
  • Capacité de roue de 9 po (230 mm)
  • Moteur régulé haute performance de 4 HP (3,000 W)
  • Vitesse libre de 6,500 tr/min
  • Conforme à la norme ANSI pour les marchés de l’Amérique du Nord
  • Échappement latéral
  • Actionnement de la gâchette
  • Manuel de l’opérateur inclus

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté