Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1-1/2 po
- Taille de l’entrée1.0000 po
- Taille minimale du tuyau0.7500 po
- Longueur totale19.7 po
- Poids de l’outil72.6 lb
- Couple5240 pi-lb
Détails
- Consommation d'air67.3 pcm
- Pression d’air90 psi
- Mot-clé de descriptionPoignée en T
- Type d’échappementPoignée
- Style de poignéePoignée en T
- Type de poignéePoignée en T
- Taux d’impact900 bpm
- Numéro de catalogue du fabricant6151590010
- Numéro CUP du fabricant4589484301774
- MatérielAluminium
- Vitesse maximale4000 tr/min
- Types de produitsClé à chocs
- RéversibleRéversible
- SérieCP6130/CP6240
- CUP_NON015451709020
- Couple de fonctionnement5240 pi-lbf
Aperçu
- Poignée en T Super Duty de 1-1/2 po
- Pochette pour chien fiable à deux bascules
- Corps et carter d'embrayage en aluminium durable
- Régulateur à 5 positions, gâchette progressive et inversion facile
- Poignée amovible et confortable Poignées supérieures
- Trou de suspension pour un accrochage facile du palan/équilibreur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure