Motion
CP1117P09
Mandrin de clé de perçage 6151580150 - Poignée de poignée de pistolet, Mandrin taille 1/2 po / 254 mm, Puissance 1.0 hp
N° D’ARTICLE MI06743242
N° MFRCP1117P09
Prix624.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mandrin de clé de perçage 6151580150 - Poignée de poignée de pistolet, Mandrin taille 1/2 po / 254 mm, Puissance 1.0 hp
N° D’ARTICLE MI06743242
N° MFRCP1117P09
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
Prix624.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du mandrin
    1/2 po
  • Taille de l’entrée
    1/4 po
  • Poids de l’outil
    2.2 lb

Détails

  • Consommation d'air
    29.6 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Style mandrin
    Détrompé
  • Type d’échappement
    Poignée
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Puissance
    1.0 hp
  • Numéro CUP du fabricant
    15451695293
  • Matériel
    Aluminium
  • Réversible
    Non réversible
  • CUP_NON
    015451695293

Aperçu

Description du fabricant
CP1117P09 PERCEUSE À CHÂSSIS-CLÉS - 1HP
  • Perceuse à pistolet industrielle de 1/2 po (13 mm) avec mandrin à clavette industriel Jacobs
  • Le meilleur rapport puissance/poids avec un moteur de 1 hp (750 W)
  • La boîte de vitesses durable réduit les coûts d’entretien et les temps d’arrêt

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté