Motion
CP6778EX-P18D

CHICAGO PNEUMATIC
CP6778EX-P18D

Clé à chocs pneumatique - CP6728/38/48/68/78, poignée de pistolet, réversible, taille d’entraînement 1 po, entrée 3/8 po, couple de 1030 pi-lb, vitesse maximale 5100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743256
N° MFRCP6778EX-P18D
Prix1,286.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP6778EX-P18D

Clé à chocs pneumatique - CP6728/38/48/68/78, poignée de pistolet, réversible, taille d’entraînement 1 po, entrée 3/8 po, couple de 1030 pi-lb, vitesse maximale 5100 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743256
N° MFRCP6778EX-P18D
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
Prix1,286.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    1 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    0.5000 po
  • Longueur totale
    9.8 po
  • Poids de l’outil
    9.8 lb
  • Couple
    1030 pi-lb

Détails

  • Consommation d'air
    38.0 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Poignée
  • Style de poignée
    Pistolet
  • Type de poignée
    Pistolet
  • Taux d’impact
    1050 bpm
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6151590590
  • Numéro CUP du fabricant
    15451720636
  • Matériel
    Composite
  • Vitesse maximale
    5100 tr/min
  • Types de produits
    Clé à chocs
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    CP6728/38/48/68/78
  • CUP_NON
    015451720636
  • Couple de fonctionnement
    1030 pi-lbf

Aperçu

Description du fabricant
CP6778EX-P18D CLÉ À IMPACT DE 1 PO
  • Certifié ATEX
  • Embrayage à double chien fiable dans un bain d'huile et un boîtier en acier durable
  • Réglages du régulateur de puissance 4 et marche arrière à une main
  • Manipulation confortable avec prise en caoutchouc sur le boîtier en composite

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté