Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entrée0.500 po
- Longueur totale13.40 po
- Taille du tampon9.00 po
- Taille du filetage de la broche5/8 – 11
- Poids de l’outil5.1 lb
Détails
- Détails supplémentairesVerrouillage de la broche
- Consommation d’air à la charge80.00 pcm
- Type de ponceuse à disqueAngle droit
- Type d’échappementArrière
- Style d'accélérateur de poignéeActionnement de la gâchette
- Puissance2.82 hp
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Niveau sonore86 dB(a)
Aperçu
- Tête angulaire à profil bas
- Engrenage biseauté de durabilité supérieure
- Levier de sécurité à double action
- Boîtier de poignée courbé
- Capacité du tampon de 9 po (230 mm)
- Moteur régulé haute performance de 2.8 HP (2,100 W)
- Vitesse libre de 6,000 tr/min
- Silencieux intégré
- Échappement orientable
- Bouton de verrouillage de la broche
- Équilibreur automatique
- Poignée latérale à positions multiples pour l’amortissement des vibrations
- Certification ANSI / Ne convient pas aux marchés CE
- Manuel de l’opérateur inclus
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure