Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage0.85 po
- Longueur24.9 po
- Accident vasculaire cérébral2.5 po
- Poids de l’outil7.2 lb
- Poids7.28 lb
Détails
- Consommation d’air à la charge17 pcm
- Pression d’air90 psi
- Taux d’impact1020 bpm
- Numéro CUP du fabricant4589484324940
- CUP_NON015451703806
Aperçu
- Idéal pour les applications de fonderie
- Rampe de plancher à utiliser en position debout, pour compacter le sable au niveau du plancher
- Puissantes rammères, mais encore des outils légers
- Modèles allongés pour une utilisation confortable
- Livré avec levier de sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure