Motion
CP0200B32L-2F

CHICAGO PNEUMATIC
CP0200B32L-2F

Rampe à sable pneumatique 2.95 po (75 mm), système de démarrage à levier de sécurité, course 5 po / 127 mm, diamètre d'alésage 1.26 po / 32 mm - 720 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06743268
N° MFRCP0200B32L-2F
Prix1,796.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP0200B32L-2F

Rampe à sable pneumatique 2.95 po (75 mm), système de démarrage à levier de sécurité, course 5 po / 127 mm, diamètre d'alésage 1.26 po / 32 mm - 720 soufflage par minute
N° D’ARTICLE MI06743268
N° MFRCP0200B32L-2F
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
Prix1,796.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.26 po
  • Longueur
    42.7 po
  • Accident vasculaire cérébral
    5 po
  • Poids de l’outil
    22 lb
  • Poids
    22 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    28 pcm
  • Pression d’air
    90 psi
  • Taux d’impact
    720 bpm
  • Numéro CUP du fabricant
    4589484324865
  • CUP_NON
    015451703769

Aperçu

Description du fabricant
CP0200B32L-2F RAMMER DE PLANCHER
  • Idéal pour les applications de fonderie
  • Rampe de plancher à utiliser en position debout, pour compacter le sable au niveau du plancher
  • Puissantes rammères, mais encore des outils légers
  • Modèles allongés pour une utilisation confortable
  • Livré avec levier de sécurité

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon