Motion
CP5080-4200D24

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-4200D24

Ponceuse à courroie pneumatique 610 x 13 mm (24 x 1/2 po), 0.54 HP / 400 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743270
N° MFRCP5080-4200D24
Prix778.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CHICAGO PNEUMATIC
CP5080-4200D24

Ponceuse à courroie pneumatique 610 x 13 mm (24 x 1/2 po), 0.54 HP / 400 W - 20000 tr/min
N° D’ARTICLE MI06743270
N° MFRCP5080-4200D24
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
Prix778.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la courroie
    24.00 po
  • Largeur de la courroie
    0.50 po
  • Taille de l’entrée
    0.250 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Longueur totale
    15.30 po
  • Poids de l’outil
    3.1 lb

Détails

  • Consommation d’air à la charge
    21.60 pcm
  • Consommation d’air moyenne
    10.8 pcm
  • Type d’échappement
    Arrière
  • Style d'accélérateur de poignée
    Levier d'accélérateur avec verrou
  • Puissance
    0.54 hp
  • Matériau du boîtier
    Composite
  • Vitesse maximale
    20000 tr/min
  • Pression requise
    90 psi
  • Niveau sonore
    78 dB(a)
  • Vitesse variable
    Oui

Aperçu

Description du fabricant
CP5080-4200D24 SABLE À CEINTURE
  • Conception de bras universelle et polyvalente
  • La tête de ponçage pivote 360° pour le ponçage à plusieurs prositions
  • Changement facile des abrasifs et du bras de contact
  • ponceuse à courroie de 24 po (610 mm)
  • 0.5 ch (400 W)
  • Manuel de l’opérateur inclus

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté