Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin5/8 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Poids de l’outil8.1 lb
Détails
- Consommation d'air35 pcm
- Pression d’air90 psi
- Style mandrinDétrompé
- Type d’échappementPoignée
- Style de poignéePoignée en D
- Puissance1.01 hp
- Numéro CUP du fabricant4589484313241
- MatérielAluminium
- RéversibleNon réversible
- CUP_NON015451706654
Aperçu
- Perceuse à poignée en D de 5/8 po (16 mm)
- Puissant avec moteur de 1.0 HP (750 W)
- Une excellente boîte à engrenages durable assure un perçage solide
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la brochure
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la brochure
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la brochure