Motion
896-8MDC-62
Courroie de distribution synchrone à chaîne Delta – 8MDC, pas de 8 mm, longueur de pas de 896 mm, largeur de 62 mm, 112 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06743335
N° MFR896-8MDC-62
Prix367.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie de distribution synchrone à chaîne Delta – 8MDC, pas de 8 mm, longueur de pas de 896 mm, largeur de 62 mm, 112 dents, matériau en caoutchouc polyuréthane
N° D’ARTICLE MI06743335
N° MFR896-8MDC-62
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
Prix367.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    896 mm
  • Global Largeur  
    62 mm
  • Pas
    8 mm
  • Longueur du pas
    896 mm

Détails

  • Type de courroie
    8MDC
  • Matériel
    Caoutchouc polyuréthane
  • Nombre de Dents  
    112
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Matériau du cordon de renforcement
    Carbone
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à l’huile, aux produits chimiques et à l’ozone
  • CUP_NON
    4014486813746

Aperçu

Description du fabricant
COURROIE DE CARBONE À CHAÎNE 896-8MDC-62 DELTA
  • Protection supérieure : Le revêtement spécialisé réduit le bruit de roulement et améliore la durabilité
  • Cordons en carbone : la construction en carbone transmet plus de puissance que l’aramide ou la fibre de verre
  • Résistance élevée : Résistant aux effets de l’huile, des produits chimiques et de l’ozone
  • Capacité de marche arrière : L’arrière lisse permet d’utiliser des marche arrière sans bruit supplémentaire
  • Modèle de dent compatible : convient à toutes les poulies standard 8MGT, 8MDC, C8M

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer