Motion
ZSE80F-N02-T
ZSE80(F), capteur d’aspiration numérique, 1 écran, 2 sorties + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI06743559
N° MFRZSE80F-N02-T
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ZSE80(F), capteur d’aspiration numérique, 1 écran, 2 sorties + analogique, IP65
N° D’ARTICLE MI06743559
N° MFRZSE80F-N02-T
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
ZSE80F-N02-T PRESSE NUMÉRIQUE 2-COLOR
  • Détection sous vide pour l’air et le liquide non corrosif à 630 et 304 SST
  • Modes de réglage 3  : sélection de fonction simple en 3 étapes
  • 7 unités affichables : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • Tailles de port : 1/4 Rc, NPT ou G (avec M5 femelle); 1/8 Rc (mâle), 1/4 URJ ou 1/4 TSJ
  • Options de montage sur support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté