Motion
CM7006-57
Moteur à usage général antidéflagrant - 1/2 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06743787
N° MFRCM7006-57
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur à usage général antidéflagrant - 1/2 hp, 1500 tr/min, 3 ph, 230/460 V, cadre 56C , logement EPFC (ventilateur refroidi antidéflagrant), 50 Hz, base 1500 tr/min, montage sur base rigide, usage continu
N° D’ARTICLE MI06743787
N° MFRCM7006-57
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du cadre
    56C
  • Dimension C de la longueur totale
    14.22 po
  • Facteur de service
    1.25
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    36 lb

Détails

  • Plage de température ambiante
    40 °C
  • Régime de base
    1500 tr/min
  • Mot-clé de description
    1/2 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type de boîtier
    EPFC (ventilateur antidéflagrant refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier
  • Cote de fréquence
    50 Hz
  • Courant de pleine charge
    1.00 A
  • Efficacité de la pleine charge
    73.00 %
  • Classe d’isolation
    B
  • Code KVA
    K
  • Numéro CUP du fabricant
    781568656723
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général
  • Puissance du moteur
    1/2 hp
  • Phase du moteur
    3 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    230/460 V
  • Type de montage
    Base rigide
  • Type de produit
    Moteurs antidéflagrants (emplacement dangereux)
  • Conformité RoHs
    Conforme à la norme RoHS
  • Rotation de l’arbre
    Réversible
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Méthode de démarrage
    Direct on Line (DOL)
  • Rpm synchrone
    1500 tr/min
  • Protection thermique
    Thermostat normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
MOTEUR CM7006-57