Motion
14MX-34-68-IDL

DODGE
14MX-34-68-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 482239 - pas de 14 mm, 34 dents, 1.0000 po alésage, largeur de courroie 68 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06745204
N° MFR14MX-34-68-IDL
Prix973.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
14MX-34-68-IDL

Pignon de chaîne de galet tendeur 482239 - pas de 14 mm, 34 dents, 1.0000 po alésage, largeur de courroie 68 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI06745204
N° MFR14MX-34-68-IDL
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
Votre prix973.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Diamètre extérieur
    5.8600 po
  • Pas
    14 mm

Détails

  • Type de courroie
    HT 500
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    482239
  • Numéro CUP du fabricant
    782477086175
  • Nombre de dents
    34
  • Matériau de la poulie
    Fonte
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477086175

Aperçu

Description du fabricant
14MX-34-68-IDL IDLER SPKT 482239