Motion
95282-26-10

L S STARRETT
95282-26-10

Lame de scie à ruban - matériau à embout en carbure, 26'10 po de long, 2.00", 54 mm de large
N° D’ARTICLE MI06745649
N° MFR95282-26-10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

L S STARRETT
95282-26-10

Lame de scie à ruban - matériau à embout en carbure, 26'10 po de long, 2.00", 54 mm de large
N° D’ARTICLE MI06745649
N° MFR95282-26-10
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur  
    26'10 po
  • Épaisseur  
    0,063 po, 1.60 mm
  • Largeur  
    2.00", 54 mm

Détails

  • Matériau de coupe
    Embout de carbure
  • Page de produit du fabricant
  • Série
    Advanz
  • Forme de la dent
    Meulage à quatre dents
  • Tpi
    2 - 3

Aperçu

Description du fabricant
92582-26-10 26 pi 10 po x 2 po x 0,063 2/3 po
  • Couper les métaux ferreux
  • Productivité accrue grâce à un temps de coupe réduit
  • Coupes de précision - superbe finition de surface
  • Excellent « coût par coupe » pour la coupe de production
  • Préparation exclusive des bords Starrett - minimise la microbroche
  • Idéal pour les aciers difficiles à machiner, les aciers à outils, les matériaux en acier inoxydable, les inconel, les alliages de nickel. Titane
  • Fait sur commande