Motion
60TTOL
60TTOL
N° D’ARTICLE MI06745815
N° MFR60TTOL
Prix30.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
60TTOL
N° D’ARTICLE MI06745815
N° MFR60TTOL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la broche
    0.330 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.19 lb

Détails

  • Résistant à la corrosion
    Non résistant à la corrosion
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    2062
  • Normes respectées
    ASME B29

Aperçu

Description du fabricant
60 TITAN OFFSET LINK