Motion
DCR60 13.95

DODGE
DCR60 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06746379
N° MFRDCR60 13.95
Prix22,419.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
DCR60 13.95

Réducteur de vitesse en ligne - Double réduction, 13.95:1 Rapport, 1.8750 po taille d’entrée, type de sortie solide, 2.7500 po diamètre d’arbre de sortie, matériau de boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI06746379
N° MFRDCR60 13.95
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
Prix22,419.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    35
  • Distance centrale
    3.5000 po
  • Taille d’entrée
    1.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    CR60
  • Débit maximal tr/min
    115 tr/min
  • Diamètre de l’arbre de sortie
    2.7500 po
  • Taille de sortie
    2.7500 po
  • Ratio
    13.95:1
  • Poids
    485 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    RÉDUCTEUR-KLEEN-TIGEAR-2-E-Z-BLANC
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Boîte de vitesses
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Lubrification
    PAG, température standard
  • Numéro CUP du fabricant
    782476919962
  • Puissance d’entrée maximale
    98.8 ch à 1750 tr/min
  • Type d’alésage de sortie
    Gauche
  • Type de sortie
    Arbre plein
  • Réduction
    Double
  • Type de scellement
    Deux pièces
  • Série
    DCR60
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • Couple nominal (po-lb)
    3194 po-lb
  • CUP_NON
    782476919962

Aperçu

Description du fabricant
268759 DCR60-13.95:1 RÉDUCTEUR DE VITESSE