Motion
CY3B32TN-500
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI06747014
N° MFRCY3B32TN-500
Prix561.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE SANS TIGE CY3 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI06747014
N° MFRCY3B32TN-500
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
Prix561.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    60 mm
  • Longueur totale
    156 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Le cylindre sans tige CY3B à couplage magnétique utilise des aimants de force industrielle situés dans le piston et le chariot externe pour former une seule unité qui se déplacera lorsqu’elle sera actionnée par pression d’air. La série CY3B comporte des dispositifs de retenue de lubrifiant à base de résine installés sur le joint antipoussière pour distribuer plus uniformément le lubrifiant pour une réduction de la pression de fonctionnement minimale. Les bagues d’usure 70 % plus longues répartiront une charge latérale sur une zone de contact plus grande pour améliorer la performance des roulements. Veuillez noter que le CY3B doit être utilisé avec un guide externe pour supporter la charge.
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de base - Standard
  • Instructions d’installation
  • Fait sur commande
    Oui
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    102 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    20 psi
  • Orientation de montage
    horizontal, incliné, vertical
  • Plage de pression de fonctionnement
    20 à 102 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Pression d’épreuve
    152 psi
  • Trousse de joint
    CY3B32-PS
  • Série
    CY3
  • Fiche technique
  • Type d’ajusteur de course
    Aucun

Aperçu

Description du fabricant
CY3B32TN-500 CYLINDRE
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
  • Longueurs de course : 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1500, 3000, 5000 mm
  • Pression de service minimum : 0.12 ~ 0.16 MPa (17 ~ 23 psi)
  • Vitesse : 50 à 500 mm/sec.
  • Les options comprennent : résistance thermique 150°C (XB6), basse vitesse, 15 à 50 mm/sec (XB9), ultra basse vitesse, 7 à 50 mm/sec (XB13), haute vitesse, 1500 mm/sec (X160), placage chromé dur (X322)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté