Motion
2203

NTN
2203

Roulement à billes autoaligné - droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06748396
N° MFR2203
Prix122.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
2203

Roulement à billes autoaligné - droit, 17 mm de diamètre intérieur, 40 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur, ouvert, CN
N° D’ARTICLE MI06748396
N° MFR2203
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
Prix122.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    40 mm
  • Global Largeur  
    16 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    2203 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5060
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    2203 Le roulement à billes à alignement automatique a un alésage droit de 17 mm, fermeture ouverte, 40 mm de diamètre extérieur, 16 mm de largeur; convient aux équipements légers.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2203
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359518641
  • Rpm max.
    20000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à billes à alignement automatique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2240 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    545 lbf
  • Type de joint
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359518641

Aperçu

Description du fabricant
2203 BOULE À ALIGNEMENT AUTOMATIQUE BRG