Motion
6021C3

NTN
6021C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748431
N° MFR6021C3
Prix410.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6021C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 160 mm, largeur 26 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748431
N° MFR6021C3
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
Prix410.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    105 mm
  • Rayon du filet
    0.0787 po, 2.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.0236 po, 26.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    160 mm
  • Global Largeur  
    26 mm
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Poids
    3.527 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    6021C3 BILLE MOYENNE BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6021C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 105 mm de diamètre avec une conception ouverte et un diamètre extérieur de 160 mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6021C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359336993
  • Rpm max.
    4700 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    18090 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14720 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359336993

Aperçu

Description du fabricant
6021C3 BILLE MOYENNE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon