Motion
63310ZZC3/EM

NTN
63310ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 44 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748512
N° MFR63310ZZC3/EM
Prix254.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63310ZZC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 50 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 44 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI06748512
N° MFR63310ZZC3/EM
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
Prix254.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7480 po, 44.400 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    44 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 63310ZZC3/EM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63310ZZC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 50mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 44mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63310ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583182
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15390 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8650 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359583182

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 63310ZZC3/EM BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon