Motion
63311ZZC3/EM

NTN
63311ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 1.9375 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06748513
N° MFR63311ZZC3/EM
Prix466.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
63311ZZC3/EM

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 55 mm, DI 120 mm, largeur 1.9375 po, double blindage, sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI06748513
N° MFR63311ZZC3/EM

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix466.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    55 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9370 po, 49.200 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    1.9375 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 63311ZZC3/EM BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 63311ZZC3/EM est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 55mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 120mm et une largeur de 1.9375in pour les applications industrielles.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    63311ZZC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359583281
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    17870 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    10100 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359583281

Aperçu

Description du fabricant
BOULE À RAINURE PROFONDE RADIALE 63311ZZC3/EM BRG