Motion
6205F604

NTN
6205F604

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI06748609
N° MFR6205F604
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6205F604

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 25 mm de diamètre intérieur, 52 mm de diamètre extérieur, 15 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI06748609
N° MFR6205F604
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.5906 po, 15.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    52 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    FR
  • Description
    6205F604 ROULEMENT À BILLES TRÈS PETIT/PETIT
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5048
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 6205F604 est un roulement à billes radial/à rainure profonde avec un alésage de 25mm , une conception droite, un double blindage, un diamètre extérieur de 52mm et une largeur de 15mm pour une utilisation industrielle.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6205F604
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520126186
  • Rpm max.
    50 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 1220 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3480 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    3413520126186

Aperçu

Description du fabricant
6205F604 ROULEMENT À BILLES TRÈS PETIT/PETIT